Tanque de proceso con camisa de vapor vertical de acero inoxidable DCI, 2000 galones

Tanque de proceso con camisa de vapor vertical de acero inoxidable DCI, 2000 galones

Tanque de proceso con camisa de vapor vertical de acero inoxidable DCI, 2000 galones. Número de serie: 88F36352A. No Nacional: 1058. Cúpula superior. Barrido amplio de agitación vertical, 5 hp, Junta Nacional No: 1058. Entrada superior. Chaqueta MAWP 90 Psi @ 332 °F, volumen de la chaqueta: 15,3 Gal. Dimensiones totales 8 pies 4 pulgadas de diámetro. x 6 pies 8 pulgadas de largo x 12 pies de alto (ACN538a-87).

Product Details

  • Cantidad en stock: pCFPH136.119a
  • Manufacturer: DCI Inc..
  • Serial Number: 88F36352A

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque de proceso con camisa de vapor vertical de acero inoxidable DCI, 2000 galones