Tanque de proceso con camisa de vapor vertical de acero inoxidable DCI con agitador -1,500 galones

Tanque de proceso con camisa de vapor vertical de acero inoxidable DCI con agitador -1,500 galones

Tanque de proceso con camisa de vapor vertical de acero inoxidable DCI con agitador -1,500 galones. Número de serie: 88F36351A. No Nacional: 1056. Cúpula superior. La hélice de 4 palas proporciona agitación. 3 hp, 1700 rpm, 460 voltios, 95 psi nominal. Entrada superior. Chaqueta MAWP 90 Psi @ 332 °F, volumen de la chaqueta: 10,5 gal. Dimensiones totales 7 pies 5 pulgadas de diámetro x 6 pies 5 pulgadas de largo x 11 pies de alto (ACN500).

Product Details

  • Cantidad en stock: pCFPH138.119a
  • Manufacturer: DCI Inc..
  • Serial Number: 88F36351A

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque de proceso con camisa de vapor vertical de acero inoxidable DCI con agitador -1,500 galones