Procesador con camisa de pared con hoyuelos de 300 galones

Procesador con camisa de pared con hoyuelos de 300 galones

Procesador con camisa de pared con hoyuelos de 300 galones. Acero inoxidable. Junta Nacional No. 63. S/N 76533-1. Parte superior de cúpula, fondo de plato. Sin agitación. Manway en la cima. 67 psi a 315 °F. Dimensiones totales 4 pies de diámetro. x 7 pies H. 3 pies 3 pulg. Pared lateral.

Product Details

  • Cantidad en stock: cCJRP5174.
  • Manufacturer: Not Specified
  • Serial Number: 76533-1

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Procesador con camisa de pared con hoyuelos de 300 galones