Tanque agrícola de acero inoxidable - 1000 galones

Tanque agrícola de acero inoxidable - 1000 galones

Tanque agrícola de acero inoxidable: 1000 galones, refrigerado con motor y agitador vertical, motor, CAT CL3510, SPEC-35C12x945. Bastidor 56c, N/S F389, 1 hp, 115/208/230 voltios, 12,8/7,0-6,4 amperios, monofásico, 1725 rpm, 60 hz. (1) salida de 1-1/2 pulg. y (1) entrada de 1 pulg. en la parte inferior. (2) Las tapas se abren para acceder a ambos extremos de 40 pulg. de ancho x 64 pulg. de largo con (1) boca de acceso de 7 pulg. en cada uno. Dimensiones interiores 57 pulgadas de ancho x 8 pies de largo x 51 pulgadas de alto. El tanque mide 65 de alto sin motor y 77 de alto con motor. Dimensiones totales 63-1/2 pulgadas de ancho x 106 pulgadas de largo x 73 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: 40.3008
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque agrícola de acero inoxidable - 1000 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente