Tanque de leche agrícola con camisa Groen, 150 galones
Tanque de leche agrícola con camisa Groen de 150 galones. Modelo RW3-150. N/S M1523467. Dimensiones interiores: 40 pulg. de diámetro x 31 pulg. de alto. Entrada: 1 pulg. Entrada: 11 pulg. Salidas: 1 pulg. Motor del ventilador del condensador Dayton: Modelo 4M017A, 1/10 hp, 1550 rpm. Modelo 4M017A, 230 V, 2,6 amperios, monofásico, 60 hz. Adjunto: DPAO, Ins. CL: B, 40 °C AMB Aire sobrecont. FR: 42YZ. Dimensiones totales: 72-1/2 pulgadas de largo x 45 pulgadas de ancho x 46 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 20.W-18
- Manufacturer: Groen
- Model: RW3-150
- Serial Number: M152467