H. Maurer+Sohne Generador de humo externo alimentado con aserrín - 70 galones
H. Maurer+Sohne Generador de humo externo alimentado con aserrín: 70 galones. Modelo: Goliath I. Bomba con Motor Lafert, 3/4 hp, 3170 rpm, 373/575 V, 1.8/1 amperios, 60 Hz, trifásica. Agitador de barrido inferior: 23 pulg. de diámetro. Motor, 0,33 hp, 575 V, 0,6 amperios, 60 Hz. Generador de humo alemán alimentado con aserrín para plantas abiertas y reductoras de gases de escape. Alimentación: 61 pulgadas de alto, salida: 6-1/2 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales: 36 pulgadas de largo x 29 pulgadas de ancho x 77-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: BAFB114.1a
- Manufacturer: H. Maurer+Sohne
- Model: Goliath I
Tank Details
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: Beef Processing