Tanque de retención con camisa: 200 galones

Tanque de retención con camisa: 200 galones

Tanque de retención con camisa: 200 galones. Número de serie: 4245-3. MAWP de la chaqueta: 100 psi a 350 °F. Salida: abrazadera S-line de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 46 pulgadas de largo x 44 pulgadas de ancho x 80-1/2 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SNBB498.4a
  • Fabricante: Not Specified
  • Número de serie: 4245-3

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque inoxidable: Single Shell Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? Yes
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 100 psi @ 350 °F
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Outler: 2 in. s-cline clamp.

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 46
  • Ancho (pulgadas): 44
  • Altura (pulgadas): 80.5

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1962

Tanque de retención con camisa: 200 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente