Tanque de acero inoxidable Letsch Corporation: 560 galones
1990 Letsch Corporation Tanque de cocción/enfriamiento con camisa: 560 galones. Número de serie: 2347-27. Nat'l Bd: 623. Construcción en acero inoxidable. Dimensiones interiores de pared recta: 4 pies 10 pulgadas de largo x 3 pies 7 pulgadas de ancho x 4 pies 4 pulgadas de alto. MAWP: 100 psi a 338 °F. MDMT: -20°F a 100 psi. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. Puerto (chaqueta), Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto (chaqueta) (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Puerto de drenaje S-line, (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto, (2) 1 pulg. de diámetro. Conexiones FNPT, (2) conexiones FNPT de 1-1/2 pulg. Este tanque con parte superior abierta está diseñado específicamente para su uso en curado, recolección, almacenamiento y cocción y enfriamiento por inmersión. Dimensiones totales: 6 pies 6 pulgadas de largo x 4 pies 6-1/2 pulgadas de ancho x 5 pies 1 pulgada de alto. NOTA: Esta unidad no pasó la prueba de presión. La chaqueta gotea. (ACN193)
Product Details
- Cantidad en stock: BBCF096.10
- Manufacturer: Letsch Corporation
- Serial Number: 2347-27