Mezclador químico Pako con tanque - 55 galones

Mezclador químico Pako con tanque - 55 galones

Mezclador químico Pako con tanque: 55 galones. Modelo: 36S. Motor Wagner, 1/3 hp, 1725 rpm, 115 V, 6,0 amperios, monofásico. Entradas: (2) entradas de abrazadera de manguera de 1 pulg. Salidas: (2) salidas de abrazadera de manguera de 1 pulg. Dimensiones totales: 25 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho x 56 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SPPP309.1a
  • Manufacturer: Pako
  • Model: 36S

Tank Details

  • Stainless Tank Type: Single Shell Tanks
  • Tank Orientation: Vertical
  • Jacketed (Insulated)? No
  • Dimpled? No
  • Agitation? No
  • Tank Inlets & Outlets Description: Inlets: (2) 1 in. hose clamp inlets. Outlets: (2) 1 in. hose clamp outlets

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: Wagner
  • Motor Horsepower(HP): 0.33
  • Motor RPM: 1725
  • Motor Voltage: 115
  • Motor Amps: 6
  • Motor Phases: 1

Dimensions:

  • Length (Inches): 25
  • Width (Inches): 28
  • Height (Inches): 56

Additional Product Details

Mezclador químico Pako con tanque - 55 galones