Patín de tanque rectangular doble SS - 21/100 galones

Patín de tanque rectangular doble SS - 21/100 galones

Tanques rectangulares. Tanque superior: 3 pies de ancho x 4 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie 7 pulgadas de profundidad, 21 galones. Tanque inferior: 1 pie 8 pulgadas de ancho x 4 pies 8 pulgadas de largo x 1 pie 9 pulgadas de profundidad, 100 galones.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: AANF371
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque inoxidable: Rectangular Tanks
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Patín de tanque rectangular doble SS - 21/100 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente