Tanque del procesador Paul Mueller, 150 galones
Tanque del procesador Paul Mueller: 150 galones. Modelo: RHS. S/N: 1311036. Acero inoxidable. El enfriador de leche Mueller tipo RHS está diseñado para cantidades más pequeñas de leche. Modelo "abierto". Capacidad mínima de la unidad de condensación requerida para el funcionamiento: 1,97 hp (66000 BTU/hr) a 30 °F de temperatura de succión saturada. Accionamiento del agitador del tanque maestro de leche. Descarga del tanque: rosca macho de 2 pulg., entrada/salida del sistema de enfriamiento: tubería de cobre de 3/8 pulg. Dimensiones totales: 45 pulgadas de largo x 50 pulgadas de ancho x 53 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SPPP260.1a
- Manufacturer: Paul Mueller Co.
- Model: RHS
- Serial Number: 1311036
Tank Details