Tanque con camisa de acero inoxidable Paul Mueller: 60 galones

Tanque con camisa de acero inoxidable Paul Mueller: 60 galones

1995 Tanque con camisa de acero inoxidable Paul Mueller: 60 galones. Modelo: LIT R D. S/N: 157164-7. Nat'l Bd: 24268. Dimensiones interiores: 23-1/2 pulg. de diámetro. x 35 pulgadas de alto. MAWP de chaqueta: 50 psi a 200 °F a -20 °F. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. Ajuste S-line (chaqueta). Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Dimensiones totales: 30 pulgadas de diámetro. x 54 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: 45.MFBB230.4a
  • Manufacturer: Paul Mueller Co.
  • Model: LIT R D
  • Serial Number: 157164-7

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque con camisa de acero inoxidable Paul Mueller: 60 galones