Procesador de acero inoxidable: 600 galones

Procesador de acero inoxidable: 600 galones

Procesador de acero inoxidable: 600 galones, motor, 440 voltios, 1,1 amperios. (1) entrada de 3 pulgadas, (1) entrada de 2-1/2 pulgadas, (1) entrada de 1-1/2 pulgadas para vapor. (1) salida de 2-1/2 pulg., (1) salida de 1-1/2 pulg. para vapor. Dimensiones interiores 66 pulgadas de diámetro x 40 pulgadas de alto. (4) patas de 10 pulgadas. Dimensiones totales 76 pulgadas de largo x 76 pulgadas de ancho x 72 pulgadas de alto. Esta pieza se ofrece y se vende tal cual. Puede que tenga fugas o no o que esté completo. Asegúrese de mirar las imágenes y solicitar imágenes adicionales. No confíe en descripciones originales. HAZNOS UNA OFERTA. NINGUNA OFERTA RAZONABLE SERÁ RECHAZADA.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: OI74
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Procesador de acero inoxidable: 600 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente