Procesador de acero inoxidable de 3000 galones
Procesador de acero inoxidable: 3000 galones. Salida de 3 pulg., válvula reducida a 2 pulg., salida inferior central. Entradas en la parte superior central 2 pulgadas en la parte superior lateral 2 pulgadas en la parte superior de acceso 20 pulgadas Motor del agitador 5 hp, 230/460 V, Eurogear Gear 24,200 torque 13 rpm fuera 1680 rpm en relación 125.01, tipo KAF96DT100L4 SO880019940 0 .01.88.001. Conexiones de vapor de 1,5 pulgadas de entrada y 2 pulgadas de salida. Amplio barrido sin raspaduras. Dimensiones del tanque: 8 pies 6 pulgadas de diámetro x 12 pies 6 pulgadas de alto. 14 pulgadas más alto con agitador.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: cJG01.175
- Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!