Tanque de retención en cascada de acero inoxidable
Tanque de retención en cascada de acero inoxidable. Llenar el tanque: 80 galones. Tanque receptor inferior: 150 galones. El sistema está equipado con: bomba centrífuga Tri-Clover, panel de control con encendido/apagado, parada de emergencia, válvula manual/apagada/automática, interruptores de arranque/parada de la bomba. Salidas: (1) válvula de 3 pulg. (descarga del tanque de llenado), (1) válvula de 3 pulg. de diámetro. Conexión S-line (descarga del receptor). Dimensiones totales: 75 pulgadas de largo x 71 pulgadas de ancho x 58 pulgadas de alto (H17).
Product Details
- Cantidad en stock: SFEP142.7
- Manufacturer: Not Specified
Tank Details
- Stainless Tank Type: Miscellaneous Tanks
- Tank Orientation: Vertical
- Jacketed (Insulated)? No
- Dimpled? No
- Agitation? No
- Tank Inlets & Outlets Description: Outlets: (1) 3 in. valve (fill tank discharge), (1) 3 in. dia. S-line fitting (receiver discharge).
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 75
- Width (Inches): 71
- Height (Inches): 58