Tanque de lavado Dolly Parton de acero inoxidable con transportador de cadena inoxidable
Tanque de lavado de acero inoxidable con transportador de cadena de alambre plano alveolar. Número de tambores de rodillos: 5. Dimensiones del tambor: 1 pie 3 pulgadas de diámetro. x 3 pies 1 pulg. L. Varillas de empuje: 3/4 pulg. de diámetro. x 6 pulg. H. Ancho de la cadena: 3 pies. Espacio entre eslabones: 3/4 pulg. Grosor del alambre plano: 0,70 pulg. Diámetro de la varilla: 0,195 pulg. Paso: 0,6 pulg. Altura de la cornamusa: 1-1/2 pulg. (2) puertas de acceso de 1 pie 4 pulgadas de largo x 11 pulgadas de alto. Motor eléctrico Baldor, 3 hp, 1750 rpm, 208-230/460 V, 8,5-8,2/4,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad Dodge, relación: 14,0, rpm de entrada/salida: 1750/125, torsión: 4871 in/lbs. Escalera con plataforma, dimensiones: 12 pies 2 pulgadas de largo x 2 pies 1/2 pulgadas de ancho, distancia desde el suelo: 5 pies 4-1/2 pulgadas de alto. Entradas: (1) 2 pies 10 pulgadas Entrada de producto de 1/2 pulg. de largo x 2 pies de ancho, (1) 2 pulg. de diámetro. Puerto de entrada de agua. Salidas: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto de desbordamiento, (2) 4 pulg. de diámetro. puertos de drenaje. Dimensiones totales: 20 pies de largo x 7 pies 2 pulgadas de ancho x 11 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DWKN01