Tanque rectangular de doble pared de acero inoxidable
Tanque rectangular de acero inoxidable con doble pared. Dimensiones interiores: pared lateral de 47 x 47 x 12 pulgadas de alto. Profundidad interior: 26 pulg. Descarga del tanque principal: triple abrazadera de 3 pulg. Puertos de descarga de doble pared: (2) 1 rosca para tubo. Espacio entre paredes interior/exterior: aprox. 4 pulg. Ruedas giratorias: 4.
Product Details
- Cantidad en stock: STTW219.6a
- Manufacturer: Not Specified
Tank Details
- Stainless Tank Type: Rectangular Tanks
- Jacketed (Insulated)? No
- Dimpled? No
- Agitation? No
- Tank Inlets & Outlets Description: Double wall discharge ports: (2) 1" pipe thread.