Tanque de tolva de acero inoxidable: 130 galones

Tanque de tolva de acero inoxidable: 130 galones

Tanque de acero inoxidable: 130 galones. Tanque cuadrado con fondo cónico. (2) tapas abatibles. Dimensiones interiores 48 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho. Equipado con (4) patas de 54 pulgadas de alto. Altura de entrada: 74 pulgadas. Altura de salida: 34 pulgadas. Salidas: 17 pulgadas de largo x 3 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 60 pulgadas de largo x 59-1/5 pulgadas de ancho x 74 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: 159
  • Manufacturer: Not Specified

Tank Details

  • Stainless Tank Type: Funnel Tanks
  • Tank Orientation: Vertical
  • Jacketed (Insulated)? No
  • Dimpled? No
  • Agitation? No
  • Tank Inlets & Outlets Description: Outlets: 17 in. L x 3 in. W

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 60
  • Width (Inches): 59.2
  • Height (Inches): 74

Additional Product Details

Tanque de tolva de acero inoxidable: 130 galones