Tanque de carcasa única aislado de acero inoxidable: 200 galones

Tanque de carcasa única aislado de acero inoxidable: 200 galones

Tanque de carcasa única aislado de acero inoxidable: 200 galones. (3) Indicadores de nivel de Brad Harrison. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto, (2) 2 pulg. de diámetro. Puertos con bridas ANSI de 150 lb, (2) 3 pulg. de diámetro. Puertos con bridas ANSI de 150 lb. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Puerto bridado ANSI de 150 lb con válvula de mariposa, (2) 2 pulg. Puertos bridados ANSI de 150 lb con válvulas de globo. Dimensiones totales: 5 pies 8 pulgadas de largo x 4 pies 10 pulgadas de ancho x 69 pulgadas de alto (H22).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DTTC2035.
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque inoxidable: Single Shell Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? Yes
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (1) 3 in. dia. port, (2) 2 in. dia. 150lb ANSI flanged ports, (2) 3 in. dia. 150lb ANSI flanged ports. Outlets: (1) 2 in. dia. 150lb ANSI flanged port with butterfly valve, (2) 2 in. dia. 150lb ANSI flanged ports with globe valves.

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 68
  • Ancho (pulgadas): 58
  • Altura (pulgadas): 69

Detalles adicionales del producto

Tanque de carcasa única aislado de acero inoxidable: 200 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente