Tanque de fusión de acero inoxidable - 460 galones

Tanque de fusión de acero inoxidable - 460 galones

Tanque de fundición de acero inoxidable. Capacidad aproximada: 460 galones. Dimensiones totales del serpentín de vapor de acero al carbono: 3 pies 10 pulgadas de largo x 2 pies x 9 pulgadas de ancho. El serpentín de vapor tiene un cabezal de 2 pulgadas con ramas de 1 pulgada separadas por 6 pulgadas. Conexiones de entrada/salida: (2) salidas de 1-1/2 pulg., (1) entrada de 1 pulg. (1) Conexión 1/2 pulg. FNPT. Dimensión general: 4 pies 4 pulgadas de largo x 3 pies 3 pulgadas de ancho x 4 pies 4 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: RBFM617.3
  • Manufacturer: Not Specified

Tank Details

  • Stainless Tank Type: Cheese Processing Tanks
  • Tank Orientation: Vertical
  • Jacketed (Insulated)? No
  • Dimpled? No
  • Agitation? No
  • Tank Inlets & Outlets Description: Inlet / outlet connections: (2) 1-1/2 in. Outlets, (1) 1 in. Inlet. (1) 1/2 in FNPT connection

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 52
  • Width (Inches): 39
  • Height (Inches): 52

Additional Product Details

Tanque de fusión de acero inoxidable - 460 galones