Recipiente a presión de acero inoxidable - 25 galones
Recipiente a presión de acero inoxidable. Entradas/salidas: (2) puertos de 4 pulg. (1) Línea S de 2 pulgadas. (1) Puerto de 1-1/2 pulg. Dimensiones interiores del recipiente: 1 pie 6 pulgadas de diámetro. x 1 pie 11-1/8 pulg. pared recta. Dimensiones de la cesta perforada: 1 pie 1-3/8 pulg. de diámetro. x 1 pie 4 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 2 pies 1 pulgadas de largo x 1 pie 10 pulgadas de ancho x 4 pies 6 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: TMCB385.1
- Manufacturer: Not Specified
Tank Details
- Stainless Tank Type: Vacuum & Pressure Vessels
- Tank Orientation: Vertical
- Jacketed (Insulated)? No
- Dimpled? No
- Agitation? No
- Tank Inlets & Outlets Description: Inlets/outlets: (2) 4 in. ports. (1) 2 in. S-line. (1) 1-1/2 in. port. Inside vessel dimensions: 1 ft. 6 in. dia. x 1 ft. 11-1/8 in. straight wall.
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 25
- Width (Inches): 22
- Height (Inches): 54