Tanque rectangular de acero inoxidable con serpentín térmico - 550 galones
Tanque de carcasa única de acero inoxidable con serpentín térmico: 550 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 5 pies de largo x 3 pies 7 pulgadas de ancho x 4 pies 2 pulgadas de alto. Número de bobinas: 1. Dimensiones de la bobina (secciones rectas): 3/4 pulg. x 4 pies 6 pulgadas L. Volumen de la bobina: 0,5 gal. Entradas: (1) entrada de producto de 5 pies de largo x 3 pies 7 pulgadas de ancho. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto, (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Conexión de purga. Dimensiones totales: 6 pies 9-1/2 pulgadas de largo x 3 pies 10 pulgadas de ancho x 5 pies 2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: BBCF181.5