Tanque Rectangular de Acero Inoxidable con Difusor de Vapor - 50 galones
Tanque rectangular de acero inoxidable con difusor de vapor. El tanque de doble pared tiene aproximadamente 1,75 pulgadas de espesor. Este tanque cuenta con una tapa superior plana con bisagra estilo piano. Dimensiones interiores: 34 pulgadas de largo x 15,75 pulgadas de ancho x 28,75 pulgadas de alto (66,55 galones/8,91 pies cúbicos). La rejilla es extraíble. Conexión del difusor: 0,5 pulg. NPT. Dimensiones exteriores: 38 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 34,5 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: GOB0551.1