Papelera con ruedas de acero inoxidable: 50 galones

Papelera con ruedas de acero inoxidable: 50 galones

Papelera con ruedas de acero inoxidable: 50 galones. Características del contenedor: manija de agarre, cuatro ruedas para un fácil posicionamiento, fondo inclinado. Entradas/salidas: (1) Línea S de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 60 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho x 43 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: GAWD055.1
  • Manufacturer: Not Specified

Tank Details

  • Stainless Tank Type: Rectangular Tanks
  • Tank Orientation: Vertical
  • Jacketed (Insulated)? No
  • Dimpled? No
  • Agitation? No
  • Tank Inlets & Outlets Description: Inlets/outlets: (1) 2 in. S-line

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 60
  • Width (Inches): 21
  • Height (Inches): 43

Additional Product Details

Papelera con ruedas de acero inoxidable: 50 galones