Tanque aislado de carcasa única de acero inoxidable: 1000 galones
Tanque aislado de una sola carcasa de acero inoxidable. Capacidad: 1000 galones. Diámetro de la entrada: 18 pulgadas. Deflector divisorio: 4 pies 11 pulgadas de ancho x 5 pies de alto. Entradas: (2) ½ pulgadas de diámetro. FNPT (termopozos), (2) 4 pulg. de diámetro. puertos. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. NPT (drenaje), (1) 3 pulg. de diámetro. ventilación, (2) 4 pulg. de diámetro. puertos, (2) 4 pulg. de diámetro. Puertos con válvulas de mariposa. Dimensiones totales: 8 pies 10 pulgadas de largo x 6 pies 2 pulgadas de ancho x 9 pies 8 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC2037.
- Manufacturer: Not Specified
Tank Details
- Stainless Tank Type: Single Shell Tanks
- Tank Orientation: Vertical
- Jacketed (Insulated)? Yes
- Dimpled? No
- Agitation? No
- Tank Inlets & Outlets Description: Inlets: (2) ½ in. dia. FNPT (thermowells), (2) 4 in. dia. ports. Outlets: (1) 2 in. dia. NPT (drain), (1) 3 in. dia. vent, (2) 4 in. dia. ports, (2) 4 in. dia. ports with butterfly valves.
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
- Length (Inches): 106
- Width (Inches): 74
- Height (Inches): 116