Tanque de carcasa única de acero inoxidable: 50 galones

Tanque de carcasa única de acero inoxidable: 50 galones

Tanque de carcasa única de acero inoxidable: 50 galones. Tapa frontal abatible. Entradas: (3) 1-1/2 pulg. de diámetro. puertos. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. racor roscado. Dimensiones totales: 24-1/2 pulg. de diámetro. x 60 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: HDDF289.1a
  • Manufacturer: Not Specified

Tank Details

  • Stainless Tank Type: Miscellaneous Tanks
  • Tank Orientation: Horizontal
  • Jacketed (Insulated)? No
  • Dimpled? No
  • Agitation? No
  • Tank Inlets & Outlets Description: Inlets: (3) 1-1/2 in. dia. ports. Outlets: (1) 2 in. dia. threaded fitting

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Width (Inches): 24.5
  • Height (Inches): 60

Additional Product Details

Tanque de carcasa única de acero inoxidable: 50 galones