Tanque de carcasa única de acero inoxidable con mezclador Lightnin
Tanque de una sola carcasa de acero inoxidable con mezclador Lightnin. Mezclador neumático Modelo: XDA-33, S/N: 89/525043-01, 1/3 hp, presión de aire: 60 psi. Accionado por engranajes para un par de salida máximo, diámetro de la hélice: 4 pulgadas, eje: 15-1/2 pulgadas. Los mezcladores neumáticos son seguros para su uso en ambientes inflamables o explosivos. Sin acumulación de calor. El motor funciona sin chispas. Las velocidades se pueden variar mediante la válvula de control de aire. Motor diseñado para soportar sobrecargas sin quemarse. El peso ligero facilita el manejo. Capacidad del tanque: 18 galones. Dimensiones interiores del tanque: 15 pulg. de diámetro. x 23 pulg. de alto. Entradas/salidas: (2) hembra roscada de 2 pulg., (2) hembra roscada de 2-1/4 pulg. Dimensiones totales: 24 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 39 pulgadas de alto. Esta pieza se ofrece y se vende tal como está. Puede que tenga fugas o no o que esté completo. Asegúrese de mirar las imágenes y solicitar imágenes adicionales. No confíe en descripciones originales. HAZNOS UNA OFERTA. NINGUNA OFERTA RAZONABLE SERÁ RECHAZADA.
Product Details
- Cantidad en stock: RDGZ02.
- Manufacturer: Not Specified
Tank Details