Tanque de acero inoxidable: 3000 galones

Tanque de acero inoxidable: 3000 galones

Tanque de acero inoxidable: 3000 galones. 113 pulgadas de diámetro. x 72 pulgadas de alto. Raspadores: (4) 60 pulgadas soldados a los lados del tanque. Soporte de montaje en la parte superior del tanque: 113 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 4 pulgadas de alto. Salida: 2 pulgadas Dimensiones totales: 113 pulgadas de diámetro. x 87 pulgadas de alto (incluye soporte).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: CCFP507.
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

  • Producto comprado en: Fruit Processor

Tanque de acero inoxidable: 3000 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente