- Detalles del producto
Tanque de acero inoxidable: 40 galones
Tanque de acero inoxidable: 40 galones. Cubierta de tres partes con (3) aberturas: 4 pulgadas cuadradas, 3 pulgadas de diámetro, 2-1/2 pulgadas de diámetro. Abertura del tanque: tubería de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 31 pulgadas de largo x 31 pulgadas de ancho x 22 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SPPP331.a
- Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
- Tipo de tanque inoxidable: Single Shell Tanks
- Orientación del tanque: Vertical
- ¿Encamisado (aislado)? No
- ¿Con hoyuelos? No
- ¿Agitación? No
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 31
- Ancho (pulgadas): 31
- Altura (pulgadas): 22
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!