Tanque de carcasa única con parte superior abierta

Tanque de carcasa única con parte superior abierta

Tanque de carcasa única con parte superior abierta. Dimensiones interiores 14 pulgadas de diámetro, 12 pulgadas de alto. Salidas de 1-½ pulgadas, carcasa única con flotador de nivel. El marco tiene 2 ruedas (paralelas). Dimensiones totales 22 pulgadas de ancho x 30 pulgadas de largo x 26-½ pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OI99
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque inoxidable: Single Shell Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Outlets 1-½ in., Single shell with level float. Frame has 2 wheel (parallel).

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 30
  • Ancho (pulgadas): 22
  • Altura (pulgadas): 26.5

Detalles adicionales del producto

Tanque de carcasa única con parte superior abierta
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente