Tanque de enfriamiento del extrusor - 20 galones

Tanque de enfriamiento del extrusor - 20 galones

Tanque con canal de enfriamiento del extrusor, 20 galones, baño de agua de acero inoxidable, 120 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho por 6 pulgadas de profundidad, en versión portátil.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RA-42.a
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque inoxidable: Rectangular Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de enfriamiento del extrusor - 20 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente