Tanque de procesador con camisa: 800 galones

Tanque de procesador con camisa: 800 galones

Tanque de procesador con camisa: 800 galones. Dimensiones interiores (lado recto): 72 pulg. de diámetro. x 48 pulg. H. Agitador de barrido inferior y mezclador de cizalla. El producto se estabiliza mediante el deflector adjunto. Motor neumático Dayton, modelo: 4Z231. S/N: 0890. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. tubo de cobre (medio), (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. accesorios roscados. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. tubo de cobre (medios), (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 98-1/2 pulgadas de largo x 86 pulgadas de ancho x 80 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SPPP297.7
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de procesador con camisa: 800 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente