Tanque/Tolva de acero inoxidable General Mills: 2500 galones

Tanque/Tolva de acero inoxidable General Mills: 2500 galones

Tanque/Tolva de acero inoxidable General Mills: 2500 galones. S/N: 01057099. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Línea S, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. tubo, (1) 3 pulg. de diámetro. accesorio roscado, (2) puertos de abrazadera de 19-1/2 pulg. de diámetro. Salidas: (1) 43 pulg. de diámetro. Salida con un diámetro de 50 pulgadas. brida y (8) 5/8 pulg. de diámetro. orificios de fijación a una distancia de centro a centro de 46 pulg. Dimensiones totales: 91 pulg. de diámetro. x 18 pies 4 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SGMI250b.31
  • Fabricante: General Mills
  • Número de serie: 1057099

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque inoxidable: Single Shell Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (1) 1-1/2 in. dia. Sline, (1) 2-1/2 in. dia. pipe, (1) 3 in. dia. threaded fitting, (2) 19-1/2 in. diameter clamp ports. Outlets: (1) 43 in. dia. outlet with a 50 in. dia. flange and (8) 5/8 in. dia. attachment holes at a center-tocenter distance of 46 in.

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Ancho (pulgadas): 91
  • Altura (pulgadas): 220

Detalles adicionales del producto

Tanque/Tolva de acero inoxidable General Mills: 2500 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Tanque de acero inoxidable: 25 galonesTanque de acero inoxidable: 25 galones
Ahorrar 9%
Embudo/Tolva de acero inoxidableEmbudo/Tolva de acero inoxidable
Not Specified Embudo/Tolva de acero inoxidable

SSND101.1-02

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Embudo/Tolva de acero inoxidableEmbudo/Tolva de acero inoxidable
Not Specified Embudo/Tolva de acero inoxidable

SSND101.1-01

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Tanque de acero inoxidable - 250 galonesTanque de acero inoxidable - 250 galones

Visto recientemente