Procesador Viatec de acero inoxidable: 65 galones

Procesador Viatec de acero inoxidable: 65 galones

1993 Procesador Viatec de acero inoxidable: 65 galones. Tanque S/N: 6464, Fabricante S/N: 76545-1-5. MAWP de la chaqueta: 65 psi. @ 300°F. Chaqueta: MDMT -20°F @ 65 psi. Tapa abatible. Puerto superior para mezclador. Salida: hembra con rosca de 2 pulg. a macho con rosca de 1 pulg. Con ruedas para facilitar el movimiento. Dimensiones totales: 36 pulgadas de largo x 35 pulgadas de ancho x 57 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SGMT319.2a
  • Manufacturer: Viatec
  • Serial Number: 6464

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Procesador Viatec de acero inoxidable: 65 galones