Tanque aséptico vertical Walker de acero inoxidable de 3000 galones
Tanque aséptico vertical de acero inoxidable Walker: 3000 galones, modelo FV50, S/N VHTA - 2642R, placa nacional 533, con bola rociadora. Salidas inferiores: (1) 1 pulg. y (1) 3 pulg. Entradas superiores: (1) entrada de 1-1/2 pulg. y (1) 2 pulg. Cabezales de 5/16 pulgadas, carcasa de 3/16 pulgadas, 75 pies cuadrados de pared fría, 304 S/S con cubierta de acero al carbono, zonas de 5 a 6 pulgadas de ancho espaciadas aproximadamente 18 pulgadas con la primera banda a 60 pulgadas de distancia piso/30 pulgadas por encima de la parte inferior, con patas ajustables. Clasificación de 50 psi a 300 °F con vacío total en el tanque, clasificación de camisa de 150 psi a 300 °F, número ASME 533, entrada de 18 pulgadas, termopozo Taylor sk-10274 en el cabezal superior, Taylor s1km125 con dial de 6 pulgadas junto a la entrada de acceso izquierda, alcoba desplazada hacia el lado derecho. La alcoba de la unidad mide 71 pulgadas de ancho x 63-1/2 pulgadas de alto. Medidas interiores del tanque: 84 pulgadas de diámetro. x 156 pulgadas de alto, medidas exteriores: 92 pulgadas de diámetro x 180 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDPW842.60
- Manufacturer: Walker
- Model: FV50
- Serial Number: VHTA - 2642R