Tanque de mezcla no sanitario, aislado de acero inoxidable Walker, 1000 galones
1990 Tanque de mezcla no sanitario, aislado de acero inoxidable Walker, 1000 galones. Modelo: CWBT. Número de serie: 1812-11673. Puente para agitador central: 64 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho. Entrada: 19 pulgadas de diámetro. Agitador central: 57 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho. Eje de acero inoxidable: 3-1/2 pulgadas de diámetro. x 66 pulgadas de alto. (2) Deflectores inferiores: 22 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho. Fondo inclinado. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. NPT (hembra, chaqueta), (3) macho roscado de 2-1/2 pulg., (1) tubo de 2 pulg., (1) diámetro de 1-1/2 pulg. Línea 'S' (bola de pulverización). Salidas: (1) 2-1/2 pulg. NPT (hembra, chaqueta), (1) 3 pulg. de diámetro. Línea 'S', (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Línea 'S'. Dimensiones totales: 93 pulgadas de diámetro. x 100 pulg. H. Esta pieza se ofrece y se vende tal cual. Puede que tenga fugas o no o que esté completo. Asegúrese de mirar las imágenes y solicitar imágenes adicionales. No confíe en descripciones originales. HAZNOS UNA OFERTA. NINGUNA OFERTA RAZONABLE SERÁ RECHAZADA.
Product Details
- Cantidad en stock: ANSA014.
- Manufacturer: Walker
- Model: CWBT
- Serial Number: 1812-11673
Tank Details