WHE Tanque de lotes de acero inoxidable con camisa de 1/3 - 2000 galones

WHE Tanque de lotes de acero inoxidable con camisa de 1/3 - 2000 galones

WHE Tanque de lotes de acero inoxidable con camisa de 1/3. Capacidad aproximada: 2000 galones. Dimensiones interiores: 83 pulgadas de diámetro. x 84 pulg. Pared lateral. El tanque viene equipado con un agitador de fondo ancho y un agitador superior pequeño, dos bolas de pulverización y una escalera interna de acceso. Dimensiones anchas del agitador (aprox.): 6 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie de ancho. Dimensiones del agitador pequeño: 2 pies 1 pulgada de largo x 4 pulgadas de ancho. Motor eléctrico Reliance, 5-2,5 hp, trifásico. Entradas/salidas (producto): (1) conector S-Line de 4 pulgadas de diámetro, (1) conector S-Line de 3 pulgadas de diámetro, (1) boca de acceso con tapa de 1 pie y 6 pulgadas de diámetro, (1) 3 pulgadas Accesorio S-Line de . Entradas/Salidas (medios): (1) MNPT de 1 pulg. de diámetro, (1) FNPT de 1 pulg. de diámetro. Dimensiones totales: 8 pies de largo x 7 pies 10 pulgadas de ancho x 13 pies 4 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SPGT037.80
  • Manufacturer: WHE Process Systems

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

WHE Tanque de lotes de acero inoxidable con camisa de 1/3 - 2000 galones