Máquina de sándwich de nave estelar

Máquina de sándwich de nave estelar

Máquina de sándwiches Starship. Número de serie 55 579. Dimensiones totales: 3 pies 3 pulgadas de largo x 2 pies 6 pulgadas de ancho x 4 pies 4 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SIBI082.2a
  • Fabricante: Starship
  • Número de serie: 55 579

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 39
  • Ancho (pulgadas): 30
  • Altura (pulgadas): 52

Detalles adicionales del producto

Máquina de sándwich de nave estelar
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente