Licuadora de paletas con camisa Strong Scott Turbulizer
Licuadora de paletas con camisa. Dimensiones interiores: 1 pie 3-1/2 pulg. de diámetro. x 6 pies 10 pulgadas de largo. Tamaño de la paleta: 2 pulgadas de largo x 2 pulgadas de ancho. Tamaño del raspador lateral: (3) 6 pies 8 pulgadas de largo x 2-3/4 pulgadas de ancho. Puertas de acceso: ( 3) 1 pie 7-1/2 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho. Transmisión por engranajes Foote-Jones Powertech. El Turbulizador es un mezclador continuo de paletas de alto cizallamiento. Los elementos de paleta permiten el ajuste del ángulo y la holgura de la carcasa. Esta característica de los mezcladores de paletas, en combinación con las altas velocidades de la punta de las paletas, proporciona flexibilidad para controlar el tiempo de residencia y la intensidad de la mezcla o el cizallamiento impartido a los materiales. Aunque el tiempo de residencia se puede controlar, sigue siendo muy corto, del orden de 2 a 30 segundos. La delgada capa de trabajo de material en los mezcladores de paletas promueve una excelente eficiencia de transferencia de calor indirecta en los modelos con camisa y un efecto de autolimpieza que elimina la pérdida de producto durante el arranque y el apagado. Una lista de procesos exitosos de Turbulizer incluye mezcla de polvo seco, hidratación de polvos duros a húmedos, mezcla de lechadas, recubrimiento, esterilización, cristalización, aglomeración/granulación, homogeneización, desaglomeración y acabado. Dimensiones totales: 10 pies 10-1/2 pulgadas de largo x 2 pies 8 pulgadas de ancho x 3 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SHCA433.17
- Manufacturer: Strong Scott
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Horsepower(HP): 10
- Motor RPM: 1755
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 27/13.5
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 130.5
- Width (Inches): 32
- Height (Inches): 36