Compresor de aire de tornillo rotativo Sullair

Compresor de aire de tornillo rotativo Sullair

Compresor de aire de tornillo rotativo Sullair. Modelo: LS20S-125H. S/N: 033-140422. Presión de aire nominal máxima: 115/125 psi. Compresor de tornillo, S/N: 066-99006291. Motor Toshiba Premium Efficiency, 125 hp, 1775 rpm, 230/460 V, 282/141 amperios, 50 y 60 Hz. Capacidad del tanque de aceite: 40 galones, MAWP: 200 psi a 250 °F, MDMT: -20 °F a 200 psi., espesor de la carcasa: 0.156 pulg., espesor de la cabeza: 0.119 pulg. Dimensiones del evaporador: 38 pulg. L x 39 pulg. W. Motor de ventilador premium, 5 hp, 1165 rpm, 230/460 V, 13,4/6,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Opera con microprocesador y controlador digital, interruptor de parada de emergencia. Entradas: (1) 38 pulgadas de largo x 38 pulgadas de ancho. Salidas: (2) 2 pulgadas de diámetro. TNP (macho). Dimensiones totales: 101 pulgadas de largo x 60 pulgadas de ancho x 72 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: DTWA090.31
  • Manufacturer: Sullair
  • Model: LS20S-125H
  • Serial Number: 003-140422

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Compresor de aire de tornillo rotativo Sullair