Tanque de compensación de amoníaco EL Nickell - 317 galones
Tanque de compensación de amoníaco. Fabricado por EL Nickell Co. Constantine, Michigan, EE. UU. 'U' estampada. Nacional Bd. 23507. WP máx.: 250 PSI. Temperatura máxima: 650F. Temperatura mínima: -20 °F. Año: 1977. ELNCO 25478. C-2584-A. Espesor: 3/8 pulg. Capacidad: 317 galones. Longitud de pared recta: 9 pies 3 pulgadas. Diámetro sin aislamiento: 2 pies 5 pulgadas. Entradas/salidas: (1) hembra NPT de ½ pulgada, (1) tubería de 4 pulgadas, (1) válvula de 4 pulgadas, (1) Brida de 4 pulg. Dimensiones totales: 7 pies 9 pulgadas de largo x 5 pies de ancho x 13 pies 5 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: TACJ1155C
- Manufacturer: E.L. Nickell Co.
- Serial Number: 23507
Tank Details
- Refrigeration Tank Type: Surge Drum
- Tank Orientation: Vertical
- Tank Diameter (Inches): 29
- Tank Length (Inches): 111
- Tank Estimated Capacity (Gallons): 317
- Tank National Board Number: 23507
- Tank MAWP (PSI at temp): 250 PSI 650F
- Tank Inlets & Outlets Description: (1) ½ in. NPT Female, (1) 4 in. pipe, (1) 4 in. valve, (1) 4 in. flange
Micro Panel Details
- Micro Control Panel Included? No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 93
- Width (Inches): 60
- Height (Inches): 161
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1977