EL Nickell Co. Tambor contra sobretensiones de amoníaco - 13 galones

EL Nickell Co. Tambor contra sobretensiones de amoníaco - 13 galones

EL Nickell Co. Tambor contra sobretensiones de amoníaco. S/N: 13119. Nat'l Bd: 11148. Capacidad aproximada: 13 galones. Dimensiones interiores de la pared recta: 11-1/2 pulgadas de diámetro. x 2 pies 4 pulgadas L. Refrigerante: Amoníaco. MAWP: 250 PSI a 650° F. MDMT: - 20° F a 250 PSI. Entradas/salidas: (2) 3 - 1/2 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 4 pies 7 pulgadas de largo x 2 pies 4 pulgadas de ancho x 1 pie 10 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: MDBC263C
  • Manufacturer: E.L. Nickell Co.
  • Serial Number: 13119

Tank Details

  • Refrigeration Tank Type: Surge Drum
  • Tank Orientation: Horizontal
  • Tank Diameter (Inches): 11.5
  • Tank Length (Inches): 28
  • Tank Estimated Capacity (Gallons): 13
  • Tank National Board Number: 11148
  • Tank MAWP (PSI at temp): 250 PSI @ 650° F.
  • Tank Inlets & Outlets Description: Inlets/outlets: (2) 3 - 1/2 in. dia. ports

Micro Panel Details

  • Micro Control Panel Included? No

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 55
  • Width (Inches): 28
  • Height (Inches): 22

Additional Product Details

EL Nickell Co. Tambor contra sobretensiones de amoníaco - 13 galones