Tambor de sobretensión de amoníaco RVS - 15 galones

Tambor de sobretensión de amoníaco RVS - 15 galones

Tambor de sobretensión de amoníaco RVS. S/N: 87074. Nat'l Bd: 871. Capacidad aproximada: 15 galones. Dimensiones interiores de la pared recta: 1 pie de diámetro. x 2 pies 5 pulgadas L. Refrigerante: R-717. MAWP: 300 PSI a 350° F. MDMT: -20° F a 300 PSI. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. puertos. Salidas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 6 pies 7 pulgadas de largo x 1 pie 9 pulgadas de ancho x 1 pie 3 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: MDBC260C
  • Manufacturer: RVS
  • Serial Number: 87074

Tank Details

  • Refrigeration Tank Type: Surge Drum
  • Tank Orientation: Horizontal
  • Tank Diameter (Inches): 12
  • Tank Length (Inches): 29
  • Tank Estimated Capacity (Gallons): 15
  • Tank National Board Number: 871
  • Tank MAWP (PSI at temp): 300 PSI @ 350° F
  • Tank Inlets & Outlets Description: Inlets: (1) 4 in. dia. ports. Outlets: (1) 2-1/2 in. dia. port

Micro Panel Details

  • Micro Control Panel Included? No

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 79
  • Width (Inches): 21
  • Height (Inches): 15

Additional Product Details

  • Year of Manufacture: 1937

Tambor de sobretensión de amoníaco RVS - 15 galones