Sistema de protección del compresor de refrigeración Phillips 2011 sin usar

Sistema de protección del compresor de refrigeración Phillips 2011 sin usar

Sistema de protección del compresor Phillips sin usar. Tanque de retención de acero al carbono certificado por HA Phillips & Co. Nat'l Bd.: 12756. INT MAWP: 300 PSI a 450 F. RES MDMT -46F a 300 PSI. MDMT secundario -50F a 280 PSI. MAWP EXT 15 PSI a 450V. Número de serie: W1016-2. Año de construcción: 2011. Características de diseño: protección contra el arrastre de líquido para compresores, evita la acumulación de líquido en el acumulador de succión, montado sobre patín con panel de control. Dimensiones totales: 4 pies de largo x 3 pies 10 pulgadas de ancho x 6 pies 2 pulgadas de profundidad (ACN103)

Product Details

  • Cantidad en stock: HGPM059.12a
  • Manufacturer: Phillips

Tank Details

Micro Panel Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Sistema de protección del compresor de refrigeración Phillips 2011 sin usar