Tambor de compensación horizontal RVS sin usar - 650 galones
Tambor de compensación horizontal RVS sin usar. Certificado por Refrigeration Valves & Systems Bryan, TX. Nat'l Bd.: 23523. Serie: 46551. Año: 2011. MAWP: 250 PSI a 300F. MDMT: -20 °F a 250 PSI, -50 °F a 80 PSI. Materiales: SA516-70. *Nota: U1A y dibujo disponibles. Volumen estimado: 657 galones. Peso estimado: 1,680 libras. Dimensiones totales: 96 x 54 x 60 pulgadas de alto. (ACN88)
Product Details
- Cantidad en stock: CRVS02
- Manufacturer: RVS
- Serial Number: 46551
Tank Details
Micro Panel Details