Tanque de compensación de acero inoxidable - 350 galones

Tanque de compensación de acero inoxidable - 350 galones

Tanque de compensación de acero inoxidable. Capacidad aproximada: 350 galones. Dimensiones interiores del tanque: 9 pies. Pared recta de 2 pulgadas de largo x 2 pies 3 pulgadas de ancho x 2 pies 5 pulgadas. Tubo enrollado: 8 pies. 1 en. Largo x 2 pulgadas de diámetro. Accionamiento por motor hidráulico ID: 103-1032-012. (2) tapas: 4 pies. 5-1/2 pulgadas. Largo x 2 pies. 2-1/2 pulg. W. Entradas/salidas: (6) 2 ¾ pulg., (3) 1 3/4 pulg., (2) 2 pulg., (1) 1 ½ pulg., (1) 1 ¾ pulg., (1) 4 pulg., (1) 2-1/8 pulg., (1) 1-¼ pulg. Dimensiones totales 15 pies 2 pulg. L x 3 pies 8 pulg. W x 4 pies 9- 1/2 pulgada de alto (H17).

Product Details

  • Cantidad en stock: TAKB175.20
  • Manufacturer: Not Specified

Tank Details

  • Stainless Tank Type: Single Shell Tanks
  • Jacketed (Insulated)? No
  • Dimpled? No
  • Agitation? No
  • Tank Inlets & Outlets Description: Inlets/outlets: (6) 2 ¾ in., (3) 1 3/4in., (2) 2 in., (1) 1 ½ in., (1) 1 ¾ in., (1) 4 in., (1) 2-1/8 in., (1) 1-¼ in

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 182
  • Width (Inches): 44
  • Height (Inches): 57.5

Additional Product Details

Tanque de compensación de acero inoxidable - 350 galones