Separador de 3 niveles SWECO de acero inoxidable - 48 pulg.
Separador de 3 Niveles SWECO de Acero Inoxidable. Modelo: A/8922-B-1D. (3) 48 pulgadas de diámetro. bandejas de productos. Motor Westinghouse: 1 hp, 1155 rpm, 550 V, 1,36 A, 60/50 Hz, trifásico. Los separadores Sweco ofrecen máximo rendimiento y eficiencia de cribado para muchos tipos de productos mediante la vibración lograda sobre una tela de criba con variedades de tamaños de malla para adaptarse a aplicaciones específicas. Los productos y acciones abordados incluyen: dimensionamiento de productos secos para incluir: azúcares, especias, piensos y abrasivos; “recalpado” para eliminar partículas no deseadas y de gran tamaño, entre las que se incluyen trozos de metal, sangre y material óseo; filtrado por gravedad y recuperación de productos de lodos como ceRam Industriesics; y limpieza de aguas residuales que podrían incluir desechos de cervecería, desechos de lavandería o muchas otras aplicaciones de efluentes. Esta unidad estuvo en servicio anteriormente con Crane Plumbing en su línea de procesamiento de porcelana. Abertura de descarga de nivel superior 16 pulgadas de largo x 6 pulgadas de alto. (1) salida lateral de 6 pulgadas. (3) Bocas de descarga de 8 pulgadas. Dimensiones totales: 4 pies 5 pulgadas de largo x 4 pies 9 pulgadas de ancho x 4 pies de alto (ACN177) (H17).
Product Details
- Cantidad en stock: MASH065
- Manufacturer: SWECO
- Model: A/8922-B-1D
- Serial Number: 2047