Separador de acero inoxidable SWECO
Separador de acero inoxidable SWECO. Modelo: A-1D-8. S/N: 3414. Motor: 1 hp, 1200 rpm, 220/440 V, 60 Hz, trifásico. Los separadores Sweco ofrecen máximo rendimiento y eficiencia de cribado para muchos tipos de productos mediante la vibración lograda sobre una tela de criba con variedades de tamaños de malla para adaptarse a aplicaciones específicas. Los productos y acciones abordados incluyen: dimensionamiento de productos secos para incluir: azúcares, especias, piensos y abrasivos; “recalpado” para eliminar partículas no deseadas y de gran tamaño, entre las que se incluyen trozos de metal, sangre y material óseo; filtrado por gravedad y recuperación de productos de lodos como ceRam Industriesics; y limpieza de aguas residuales que podrían incluir desechos de cervecería, desechos de lavandería o muchas otras aplicaciones de efluentes. Esta unidad estuvo en servicio anteriormente con Crane Plumbing en su línea de procesamiento de porcelana. (2) Bocas de descarga de 8 pulgadas. Abertura de descarga de la mesa superior: 13 pulgadas de largo x 5-3/4 pulgadas de alto. Peso de la unidad: 674 libras. Dimensiones totales: 4 pies de largo x 5 pies 7 pulgadas de ancho x 3 pies 1-1/2 pulgadas de alto (H17) (ACN146).
Product Details
- Cantidad en stock: HNDC192
- Manufacturer: SWECO
- Model: A-1D-8
- Serial Number: 3414