Separador Sweco Vibro-Energy de acero inoxidable
Separador Sweco Vibro-Energy de Acero Inoxidable. Modelo: LS48S88. (2) Superficies de contacto entre el producto y la pantalla de 48 pulgadas de diámetro. Motor: 2,5 hp, 1200 rpm, DV, trifásico. Material de construcción: acero inoxidable 304. Los separadores de criba vibratoria SWECO separan sólidos de líquidos o segregan materiales secos en partículas de varios tamaños con aplicaciones y acciones que incluyen: dimensionamiento de productos secos como azúcares, especias, piensos y abrasivos; “scalping”, que elimina partículas de gran tamaño no deseadas, como trozos de metal o sangre y material óseo; filtrado por gravedad y recuperación de productos de lodos como ceRam Industriesics; y limpieza de aguas residuales que podrían incluir desechos de cervecería, desechos de lavandería o muchas otras aplicaciones de efluentes. Esta unidad estuvo en servicio anteriormente con Crane Plumbing en su línea de procesamiento de porcelana. (2) Bocas de descarga de 8 pulgadas. Abertura de descarga de la mesa de filtrado superior e inferior 14 pulgadas de largo x 6 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 4 pies 11 pulgadas de largo x 4 pies 11 pulgadas de ancho x 3 pies 4 pulgadas de alto (GS)(ACN146) .
Product Details
- Cantidad en stock: HNDC482
- Manufacturer: SWECO
- Model: LS48S88
- Serial Number: LS4 8470-66