- Detalles del producto
Tamiz/separador Sweco de 30 pulgadas
Sweco 30 pulgadas. Tamiz/Separador. Modelo: ZS30S66. S/N: 620102-14-96. (2) Plataformas de tamizado de acero inoxidable de 30 pulgadas con anillos de sujeción de liberación rápida. Tamaño de malla de la pantalla: 4M. La pantalla es adecuada para separación de líquidos o sólidos. Salidas: (1) 6-1/2 pulg. de diámetro. canal de descarga. Motor generador de movimiento Sweco, 0,5 hp. 1160 rpm. 460 V, 1,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 39-1/2 pulgadas de largo x 33-1/2 pulgadas de ancho x 39-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: CESL002.
- Fabricante: SWECO
- Modelo: ZS30S66
- Número de serie: 620102-14-96
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!